887772-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-22S-12F

Puleggia dentata PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-22S-12F
Rubix:999210818052726
Produttore:887772
EAN:3660338411526
887772-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-22S-12F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti22
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887772-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-22S-12F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-22S-12F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti22
Larghezza cinghia12 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento56,02 mm
Diametro esterno54,42 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro del mozzo43 mm
Preforo12 mm
6,49 IVA esclusa
/ Unità
7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione