Riferimenti
Chiaravalli:40450056
Rubix:160000000462075
Produttore:40450056
EAN:8054652086327

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 40450056-PULEGGIA DENTATA HTD 56-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5680 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 8m |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | htd® con foro iniziale (phosphated) / pilot bore |
| Diametro di orientamento | 142,6 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Peso | 5,68 kg |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Preforo | 18 mm |
| Foro pronto | 85 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 141,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione