Riferimenti
Mecaline:20-5M-15F
Rubix:999210818052913
Produttore:890133
EAN:3660338426841


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 890133-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 20-5M-15F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 20-5M-15F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 31,83 mm |
| Diametro esterno | 30,69 mm |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore