40450064-PULEGGIA DENTATA HTD P 64-8M-50

Puleggia dentata htd

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:40450064
Rubix:160000000462076
Produttore:40450064
EAN:8054652086334
40450064-PULEGGIA DENTATA HTD P 64-8M-50

Riepilogo info tecniche

Profilohtd 8m-50f
Numero di denti64
Larghezza cinghia60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40450064-PULEGGIA DENTATA HTD P 64-8M-50


Puleggia dentata htd

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6930 g
Profilohtd 8m-50f
Numero di denti64
Larghezza cinghia60 mm
Materialeacciaio c45
Tipologiapuleggia dentata htd con foro pilota
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,6 mm
Peso6,93 kg
Larghezza totale60 mm
Diametro del mozzo100 mm
Preforo18 mm
Foro pronto18 mm
Esecuzione6f
Diametro effettivo168 mm
37,92 IVA esclusa
/ Unità
46,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione