Riferimenti
Mecaline:48-5M-25
Rubix:999210818052941
Produttore:890161
EAN:3660338427121


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 890161-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 48-5M-25
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 48-5M-25
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | 6w |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 75,25 mm |
| Larghezza totale | 40,5 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione