890191-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 40-8M-20F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:40-8M-20F
Rubix:999210818052970
Produttore:890191
EAN:3660338427411
890191-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 40-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti40
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890191-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 40-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 40-8M-20F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti40
Larghezza cinghia20 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento101,86 mm
Diametro esterno100,49 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo75 mm
Preforo15 mm
10,66 IVA esclusa
/ Unità
13,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione