Riferimenti
Chiaravalli:40115028
Rubix:160000000461955
Produttore:40115028
EAN:8054652084668

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m 15 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40115028-PULEGGIA DENTATA HTD 28-3M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | 3m 15 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 19,5 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 26,74 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Peso | 0,03 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 18 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 25,98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione