890230-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-8M-30F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:72-8M-30F
Rubix:999210818053009
Produttore:890230
EAN:3660338427800
890230-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti72
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890230-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 72-8M-30F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti72
Larghezza cinghia30 mm
Materialeacciaio
Tipologia6wf
Diametro di orientamento183,35 mm
Diametro esterno181,97 mm
Larghezza totale48 mm
Diametro del mozzo95 mm
Preforo15 mm
37,44 IVA esclusa
/ Unità
45,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore