890132-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 18-5M-15F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:18-5M-15F
Rubix:999210818052912
Produttore:890132
EAN:3660338426834
890132-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 18-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti18
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890132-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 18-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 18-5M-15F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti18
Larghezza cinghia15 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento28,65 mm
Diametro esterno27,51 mm
Larghezza totale26 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione