Riferimenti
Mecaline:PC8M-36S-62F
Rubix:999210818052771
Produttore:887817
EAN:3660338411977


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 887817-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC8M-36S-62F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-36S-62F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 91,67 mm |
| Diametro esterno | 90,07 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione