Riferimenti
Chiaravalli:40450044
Rubix:160000000462073
Produttore:40450044
EAN:8054652086303

Documenti
Dettagli del prodotto : 40450044-PULEGGIA DENTATA HTD 44-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 50 |
| Numero di denti | 44 |
| Diametro di orientamento | 112,05 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 110,67 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore