890226-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-8M-30F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:44-8M-30F
Rubix:999210818053005
Produttore:890226
EAN:3660338427763
890226-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890226-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 44-8M-30F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia30 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento112,05 mm
Diametro esterno110,67 mm
Larghezza totale48 mm
Diametro del mozzo75 mm
Preforo15 mm
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore