Riferimenti
Mecaline:32-5M-09F
Rubix:999210818052888
Produttore:890108
EAN:3660338426599


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 890108-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 32-5M-09F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 32-5M-09F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 50,93 mm |
| Diametro esterno | 49,79 mm |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore