Riferimenti
Chiaravalli:40450048
Rubix:160000000462074
Produttore:40450048
EAN:8054652086310

Documenti
Dettagli del prodotto : 40450048-PULEGGIA DENTATA HTD 48-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 50 |
| Numero di denti | 48 |
| Diametro di orientamento | 122,23 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 120,86 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione