Riferimenti
Optibelt:60 5M 15
Rubix:999180500097925
Produttore:1564455
EAN:4014486229387




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1564455-PULEGGE HTD 60 5M 15
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 25 mm |
| Esecuzione | 6w |
| Diametro effettivo | 95,49 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione