Riferimenti
Chiaravalli:40209018
Rubix:160000000461968
Produttore:40209018
EAN:8054652085092

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m-09f |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 40209018-PULEGGIA DENTATA HTD 18-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m-09f |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd (timing) con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 27,51 mm |
| Peso | 0,07 kg |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione