Riferimenti
Chiaravalli:40209022
Rubix:160000000461971
Produttore:40209022
EAN:8054652085122

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m-09 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 40209022-PULEGGIA DENTATA HTD 22-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m-09 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 35,01 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Peso | 0,13 kg |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 25,5 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 33,87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore