Riferimenti
Mecaline:14-5M-09F
Rubix:999210818052878
Produttore:890096
EAN:3660338426476


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 890096-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 14-5M-09F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD 14-5M-09F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 22,28 mm |
| Diametro esterno | 21,14 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione