Riferimenti
Chiaravalli:40225018
Rubix:160000000462006
Produttore:40225018
EAN:8054652085474

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 40225018-PULEGGIA DENTATA HTD 18-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (esecuzione 1f) |
| Diametro di orientamento | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 30,5 mm |
| Peso | 0,13 kg |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 27,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore