Riferimenti
Mecaline:PC14M-36S-68F
Rubix:999210818052813
Produttore:887859
EAN:3660338412394


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 887859-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-36S-68F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-36S-68F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 160,43 mm |
| Diametro esterno | 157,53 mm |
| Larghezza totale | 104 mm |
| Diametro del mozzo | 131 mm |
| Preforo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione