890160-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-5M-25

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:44-5M-25
Rubix:999210818052940
Produttore:890160
EAN:3660338427114
890160-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-5M-25
Riepilogo info tecniche
Profilo5m
Numero di denti44
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890160-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 44-5M-25


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 44-5M-25

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti44
Larghezza cinghia25 mm
Materialealluminio
Tipologia6w
Diametro di orientamento70,03 mm
Diametro esterno68,89 mm
Larghezza totale40,5 mm
Diametro del mozzo38 mm
Preforo8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,05 IVA esclusa
/ Unità
11,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore