Riferimenti
Chiaravalli:40450024
Rubix:160000000462064
Produttore:40450024
EAN:8054652086211

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 50 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40450024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 50 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 60 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd® |
| Diametro di orientamento | 61,12 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 59,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore