890114-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-5M-09

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:72-5M-09
Rubix:999210818052894
Produttore:890114
EAN:3660338426650
890114-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-5M-09

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti72
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890114-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 72-5M-09


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 72-5M-09

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti72
Larghezza cinghia9 mm
Materialealluminio
Tipologia6w
Diametro di orientamento114,59 mm
Diametro esterno113,45 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro del mozzo45 mm
Preforo8 mm
€ 13,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione