Riferimenti
Chiaravalli:40640038
Rubix:160000000462111
Produttore:40640038
EAN:8054652086662

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 40640038-PULEGGIA DENTATA HTD 38-14M-40
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8900 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 14m |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 166,6 mm |
| Diametro esterno | 183 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Larghezza totale | 69 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Preforo | 24 mm |
| Foro pronto | 40 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 169,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione