890228-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 56-8M-30F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:56-8M-30F
Rubix:999210818053007
Produttore:890228
EAN:3660338427787
890228-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 56-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890228-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 56-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 56-8M-30F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia30 mm
Materialeacciaio
Tipologia6wf
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno141,23 mm
Larghezza totale48 mm
Diametro del mozzo90 mm
Preforo15 mm
€ 23,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore