Riferimenti
Chiaravalli:40430024
Rubix:160000000462043
Produttore:40430024
EAN:8054652086006

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m-30f |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40430024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Profilo | 8m-30f |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 61,12 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 59,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione