Riferimenti
Chiaravalli:40450034
Rubix:160000000462069
Produttore:40450034
EAN:8054652086266

Documenti
Dettagli del prodotto : 40450034-PULEGGIA DENTATA HTD 34-8M-50
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 50 |
| Numero di denti | 34 |
| Diametro di orientamento | 86,58 mm |
| Diametro esterno | 91 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 66 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 85,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore