Riferimenti
Chiaravalli:40690056
Rubix:160000000462175
Produttore:40690056
EAN:8054652087256

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Dettagli del prodotto : 40690056-PULEGGIA DENTATA HTD 56-14M-115
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48000 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 249,55 mm |
| Diametro esterno | 246,76 mm |
| Peso | 48 kg |
| Larghezza totale | 148 mm |
| Diametro del mozzo | 150 mm |
| Preforo | 133 mm |
| Esecuzione | 1f (foro iniziale) |
| Diametro effettivo | 256 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione