890141-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 36-5M-15F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:36-5M-15F
Rubix:999210818052921
Produttore:890141
EAN:3660338426926
890141-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 36-5M-15F
Riepilogo info tecniche
Profilo5m
Numero di denti36
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890141-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 36-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 36-5M-15F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti36
Larghezza cinghia15 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento57,3 mm
Diametro esterno56,16 mm
Larghezza totale28 mm
Diametro del mozzo38 mm
Preforo8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,68 IVA esclusa
/ Unità
4,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore