Riferimenti
Chiaravalli:40215012
Rubix:160000000461983
Produttore:40215012
EAN:8054652085245

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 15 |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40215012-PULEGGIA DENTATA HTD 12-5M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 15 |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 19,1 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Peso | 0,03 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 17,96 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore