40485064-PULEGGIA DENTATA HTD 64-8M-85

Puleggia dentata htd

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:40485064
Rubix:160000000462097
Produttore:40485064
EAN:8054652086549
40485064-PULEGGIA DENTATA HTD 64-8M-85

Riepilogo info tecniche

Profilohtd 8m-85
Numero di denti64
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40485064-PULEGGIA DENTATA HTD 64-8M-85


Puleggia dentata htd

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11020 g
Profilohtd 8m-85
Numero di denti64
Larghezza cinghia85 mm
Materialeacciaio c45
Tipologiapuleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore)
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,6 mm
Peso11,02 kg
Larghezza totale95 mm
Diametro del mozzo100 mm
Preforo137 mm
Foro pronto20 mm
Esecuzione6f
Diametro effettivo168 mm
57,11 IVA esclusa
/ Unità
69,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore