Riferimenti
Mecaline:28-8M-30F
Rubix:999210818052998
Produttore:890219
EAN:3660338427695


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890219-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 28-8M-30F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 28-8M-30F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 71,3 mm |
| Diametro esterno | 69,93 mm |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 50 mm |
| Preforo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore