Riferimenti
Chiaravalli:40209012
Rubix:160000000461964
Produttore:40209012
EAN:8054652085054

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 40209012-PULEGGIA DENTATA HTD P 12-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd (foro iniziale) |
| Diametro di orientamento | 19,1 mm |
| Diametro esterno | 17,96 mm |
| Peso | 0,03 kg |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Preforo | 9 mm |
| Foro pronto | 9 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore