Riferimenti
Chiaravalli:40109024
Rubix:160000000461933
Produttore:40109024
EAN:8054652084446

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 3m-09 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : 40109024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-3M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | htd 3m-09 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
| Materiale | aluminium |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 22,92 mm |
| Diametro esterno | 22,16 mm |
| Peso | 0,02 kg |
| Larghezza totale | 20,6 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore