Riferimenti
Chiaravalli:40115024
Rubix:160000000461953
Produttore:40115024
EAN:8054652084644

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 40115024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-3M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | htd® |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | aluminium |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale (3m-15 alluminio) |
| Diametro di orientamento | 22,92 mm |
| Diametro esterno | 22,16 mm |
| Peso | 0,02 kg |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione