40115036-PULEGGIA DENTATA HTD P 36-3M-15
Puleggia dentata htd
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:40115036
Rubix:160000000461958
Produttore:40115036
EAN:8054652084699

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m 15 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40115036-PULEGGIA DENTATA HTD P 36-3M-15
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Profilo | 3m 15 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) 3m-15 |
| Diametro di orientamento | 34,38 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Peso | 0,06 kg |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 26 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 33,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore