40109040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-3M-09

Puleggia dentata htd

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:40109040
Rubix:160000000461939
Produttore:40109040
EAN:8054652084507
40109040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-3M-09

Riepilogo info tecniche

Profilohtd 3m-09
Numero di denti40
Larghezza cinghia13,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40109040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-3M-09


Puleggia dentata htd

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Profilohtd 3m-09
Numero di denti40
Larghezza cinghia13,4 mm
Materialealluminio
Tipologiapuleggia dentata htd con foro pilota (pilot bore)
Diametro di orientamento37,44 mm
Diametro esterno38,2 mm
Peso0,06 kg
Larghezza totale22,2 mm
Diametro del mozzo28 mm
Preforo6 mm
Foro pronto6 mm
Esecuzione1f
Diametro effettivo42 mm
2,90 IVA esclusa
/ Unità
3,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione