Riferimenti
Mecaline:24-5M-09F
Rubix:999210818052884
Produttore:890104
EAN:3660338426551


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 890104-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-5M-09F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 24-5M-09F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 38,2 mm |
| Diametro esterno | 37,06 mm |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore