Riferimenti
Chiaravalli:40109036
Rubix:160000000461938
Produttore:40109036
EAN:8054652084491

Dettagli del prodotto : 40109036-PULEGGIA DENTATA HTD 36-3M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 34,38 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Peso | 0,05 kg |
| Larghezza totale | 22,2 mm |
| Diametro del mozzo | 26 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 33,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione