890153-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-5M-25F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:24-5M-25F
Rubix:999210818052933
Produttore:890153
EAN:3660338427046
890153-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-5M-25F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti24
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890153-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-5M-25F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 24-5M-25F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti24
Larghezza cinghia25 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento38,2 mm
Diametro esterno37,06 mm
Larghezza totale38,5 mm
Diametro del mozzo27 mm
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore