Riferimenti
Chiaravalli:40109016
Rubix:160000000461928
Produttore:40109016
EAN:8054652084392

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m-09 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : 40109016-PULEGGIA DENTATA HTD 16-3M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,22 g |
|---|---|
| Profilo | 3m-09 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia | 12,8 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd |
| Diametro di orientamento | 15,28 mm |
| Diametro esterno | 14,52 mm |
| Peso | 0,01 kg |
| Larghezza totale | 20,6 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Preforo | 4 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 17,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore