Riferimenti
Chiaravalli:40655044
Rubix:160000000462133
Produttore:40655044
EAN:8054652086877

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 40655044-PULEGGIA DENTATA HTD 44-14M-55
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16120 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 70 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota (pilot bore), esecuzione 1f |
| Diametro di orientamento | 24 mm |
| Diametro esterno | 193,28 mm |
| Peso | 16,12 kg |
| Larghezza totale | 85 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 211 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione