Riferimenti
Chiaravalli:40430026
Rubix:160000000462044
Produttore:40430026
EAN:8054652086013

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 40430026-PULEGGIA DENTATA HTD 26-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 8m-30 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 66,21 mm |
| Diametro esterno | 64,85 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 48 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione