Riferimenti
Mecaline:60-5M-25
Rubix:999210818052942
Produttore:890162
EAN:3660338427138


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 890162-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 60-5M-25
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio C45 di alta qualità, alluminio o ghisa con fosfatazione nera, con foro pilota o bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 60-5M-25
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | 6w |
| Diametro di orientamento | 95,49 mm |
| Diametro esterno | 94,35 mm |
| Larghezza totale | 40,5 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore