Riferimenti
Chiaravalli:40209024
Rubix:160000000461972
Produttore:40209024
EAN:8054652085139

Documenti
Dettagli del prodotto : 40209024-PULEGGIA DENTATA HTD 24-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 09 |
| Numero di denti | 24 |
| Diametro di orientamento | 38,2 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza totale | 22,25 mm |
| Diametro del mozzo | 27 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 37,06 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione