Riferimenti
Chiaravalli:40430022
Rubix:160000000462042
Produttore:40430022
EAN:8054652085993

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 40430022-PULEGGIA DENTATA HTD 22-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m-30 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 48 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro di pilotaggio (esecuzione 1f) |
| Diametro di orientamento | 56,02 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Peso | 0,75 kg |
| Larghezza totale | 53 mm |
| Diametro del mozzo | 43 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 54,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione