Riferimenti
Chiaravalli:40430034
Rubix:160000000462048
Produttore:40430034
EAN:8054652086051

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 40430034-PULEGGIA DENTATA HTD 34-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Profilo | htd® |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 91 mm |
| Diametro esterno | 85,22 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 66 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 86,58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione