Riferimenti
Chiaravalli:40430036
Rubix:160000000462049
Produttore:40430036
EAN:8054652086068

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 40430036-PULEGGIA DENTATA HTD 36-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota (timing pulley) |
| Diametro di orientamento | 91,67 mm |
| Diametro esterno | 90,3 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione