Riferimenti
Chiaravalli:40655036
Rubix:160000000462130
Produttore:40655036
EAN:8054652086846

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m-55 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40655036-PULEGGIA DENTATA HTD 36-14M-55
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10490 g |
|---|---|
| Profilo | 14m-55 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 70 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd |
| Diametro di orientamento | 160,43 mm |
| Diametro esterno | 168 mm |
| Peso | 10,49 kg |
| Larghezza totale | 85 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Preforo | 24 mm |
| Foro pronto | 24 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 157,68 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione