Riferimenti
Chiaravalli:40209016
Rubix:160000000461967
Produttore:40209016
EAN:8054652085085

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m-09 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 40209016-PULEGGIA DENTATA HTD 16-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m-09 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd (timing pulley) con foro iniziale 09f |
| Diametro di orientamento | 25,46 mm |
| Diametro esterno | 24,32 mm |
| Peso | 0,06 kg |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 16,5 mm |
| Esecuzione | 1f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione